Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Parallel Splice, non-insulated, 22 - 18 - PS18-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Parallel Splice, non-insulated, 22 - 18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs à épissure parallèle

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983834013

Réf. Sonepar

00156083401

Réf. Fournisseur

PS18-M

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

autre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Parallel Splice, non-insulated, 22 - 18

Les Atouts de l'article:

Epissure parallèle non isolée PS18-M Panduit