Panduit - Piggyback Disconnect, vinyl barrel insul - DV14-250P-LYY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
matériau isolant - PVC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056757820
Réf. Sonepar
00156675782
Réf. Fournisseur
DV14-250P-LYY
Marque
Panduit
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
Les Atouts de l'article:
La cosse de déconnexion femelle à repiquage, résistante aux vibrations, est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,88" (22,4 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. La déconnexion possède un fût standard ainsi qu'un fût gainé. Elle est vendue en flacons de 50.






