Panduit - Piggyback Disconnect, vinyl barrel insul - DV18-250P-LYY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Piggyback Disconnect, vinyl barrel insul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

  • matériau isolant - PVC

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056757844

Réf. Sonepar

00156675784

Réf. Fournisseur

DV18-250P-LYY

Marque

Panduit

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

Piggyback Disconnect, vinyl barrel insul

Les Atouts de l'article:

La cosse de déconnexion femelle à repiquage, résistante aux vibrations, est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,88" (22,4 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. La déconnexion possède un fût standard ainsi qu'un fût gainé. Elle est vendue en flacons de 50.