Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Piggyback Disconnect, vinyl barrel insul - DV18-250P-MYY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

  • matériau isolant - PVC

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056757851

Réf. Sonepar

00156675785

Réf. Fournisseur

DV18-250P-MYY

Marque

Panduit

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

Piggyback Disconnect, vinyl barrel insul

Les Atouts de l'article:

La cosse de déconnexion femelle à repiquage, résistante aux vibrations, est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,88" (22,4 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. La déconnexion possède un fût standard ainsi qu'un fût gainé. Elle est vendue en boîtes de 1000.