Panduit - Piggyback Disconnect, vinyl barrel insul - EDV14-250PK-LYY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme de crochet

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056856776

Réf. Sonepar

00156685677

Réf. Fournisseur

EDV14-250PK-LYY

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme de crochet

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

Piggyback Disconnect, vinyl barrel insul