Panduit - Pin Terminal, non-insulated, 12 - 10 AWG - P10-P55-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5...6 mm²
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983812325
Réf. Sonepar
00156081232
Réf. Fournisseur
P10-P55-D
Marque
Panduit
section nominale:
2.5...6 mm²
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
42714...0
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
longueur totale:
20.1 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse à pointe Panduit P10-P55-D






