Panduit - Pin Terminal, vinyl insulated, 12 - 10 A - PV10-P55-DYY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056757899
Réf. Sonepar
00156675789
Réf. Fournisseur
PV10-P55-DYY
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
4...6 mm²
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de l'article:
Cosse à pointe en vinyle isolé PV10-P55-DYY Panduit