Panduit - Pin Terminal, vinyl insulated, 22 - 18 A - PV18-P47B-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pin Terminal, vinyl insulated, 22 - 18 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1...0.5 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983369119

Réf. Sonepar

00156036911

Réf. Fournisseur

PV18-P47B-3K

Marque

Panduit

section nominale:

1...0.5 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Oui

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Pin Terminal, vinyl insulated, 22 - 18 A

Les Atouts de l'article:

Cosse à pointe en vinyle isolé PV18-P47B-3K Panduit