Panduit - Plaque identification inox 304;4 trous;44x10x0.25mm;compati MIM;Cdt 100(sachet) - MMP172W38-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
longueur - 10 mm
largeur - 10 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaques d'identification en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983369317
Réf. Sonepar
00156036931
Réf. Fournisseur
MMP172W38-C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
longueur:
10 mm
largeur:
10 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification miniature, quatre trous, acier inoxydable 304, 1,72" x 0,38".