Panduit - Plaque identification inox 316;4 trous;89x10x0.25mm;compati PES;Cdt 1000(sachet) - MMP350W38-M316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 89 mm
largeur - 10 mm
type - à paroi moyenne
crantage - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaques d'identification en acier inoxydable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983089864
Réf. Sonepar
00156308986
Réf. Fournisseur
MMP350W38-M316
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
89 mm
largeur:
10 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La plaque d'identification MMP350W38-M316 permet l'identification permanente des tuyaux, vannes, câbles et équipements dans les environnements hostiles. Conçue pour l'utilisation avec les colliers de serrage Pan-Steel Panduit pour une installation rapide, tout en offrant un coût minimal. Pour le marquage sur site, utiliser la machine d'indentation pour métal (MIM) ou le système d'identification permanente (PES400). H 88,9 mm × L 9,7 mm × D 0,3 mm. 1 000 unités par boîte.