Panduit - Polypropylene insulated ferrules single - FSDXL78-10-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Polypropylene insulated ferrules  single

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983333806

Réf. Sonepar

00156333380

Réf. Fournisseur

FSDXL78-10-C

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

Polypropylene insulated ferrules single

Les Atouts de l'article:

Embouts élargis isolés DIN de couleur noire en polypropylène pour fil simple avec protection contre les court-circuits, 16 AWG (4,0 mm²), longueur de broche 0,39 (10,0 mm).