Panduit - Polypropylene insulated ferrules single - FSDXL82-12-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Polypropylene insulated ferrules  single

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983333844

Réf. Sonepar

00156333384

Réf. Fournisseur

FSDXL82-12-C

Marque

Panduit

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

Polypropylene insulated ferrules single

Les Atouts de l'article:

Embouts élargis isolés DIN de couleur jaune en polypropylène pour fil simple avec protection contre les court-circuits, 10 AWG (6,0 mm²), longueur de broche 0,47 (12,0mm).