Panduit - Prolongateur à sertir non isolé; 16-14 AWG(1,5-2,5);cuivre étamé;Cdt 1000 - BS14-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs à épissure aboutée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983832033
Réf. Sonepar
00156083203
Réf. Fournisseur
BS14-M
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
Les Atouts de l'article:
Epissure aboutée non isolée BS14-M Panduit


