Panduit - Prolongateur isolé PA 6.6 bleu; 16-14 AWG (1,5-2,5)); rouleau 3000 Pcs - BSN14-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Prolongateur isolé PA 6.6 bleu; 16-14 AWG (1,5-2,5)); rouleau 3000 Pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition UL

  • couleur de l'isolant - bleu

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983830176

Réf. Sonepar

00156083017

Réf. Fournisseur

BSN14-3K

Marque

Panduit

section nominale:

1...2.5 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition UL

couleur de l'isolant:

bleu

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

polyamide

type de raccordement:

raccord bout à bout

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Prolongateur isolé PA 6.6 bleu; 16-14 AWG (1,5-2,5)); rouleau 3000 Pcs

Les Atouts de l'article:

Epissure aboutée en polyamide isolé BSN14-3K Panduit