Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Push Barb Arrow Head Mount, WR Black, 10 - PMA-065-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Push Barb Arrow Head Mount, WR Black, 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16.5 mm

  • largeur - 16.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983121557

Réf. Sonepar

00156312155

Réf. Fournisseur

PMA-065-C0

Marque

Panduit

longueur:

16.5 mm

largeur:

16.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

15.3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Push Barb Arrow Head Mount, WR Black, 10

Les Atouts de l'article:

L'embase à barbelure à emboîter avec une tête de flèche est de couleur noire. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Disponible en packages de 100.