Panduit - Ring Term, Heat Shrink, 12-10 AWG, 1/4" - PH10-14R-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983818129
Réf. Sonepar
00156081812
Réf. Fournisseur
PH10-14R-E
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
section nominale:
4...6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyéthylène (PE)
emballage en bande:
Non
plage AWG:
10...12
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
1/4 pouce
longueur totale:
30.48 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde à gaine thermorétractable 12 – 10 AWG, goujon de taille 1/4".


