Panduit - Ring Term, Heat Shrink, 12-10 AWG, #10 S - PH10-10R-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Term, Heat Shrink, 12-10 AWG, #10 S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983818112

Réf. Sonepar

00156381811

Réf. Fournisseur

PH10-10R-E

Marque

Panduit

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyéthylène (PE)

emballage en bande:

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

Ring Term, Heat Shrink, 12-10 AWG, #10 S

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde à gaine thermorétractable 12 - 10 AWG, taille goujon #10.