Panduit - Ring Term, Heat Shrink, 12-10 AWG, 3/8" - PH10-38R-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Term, Heat Shrink, 12-10 AWG, 3/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983818136

Réf. Sonepar

00156081813

Réf. Fournisseur

PH10-38R-E

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyéthylène (PE)

emballage en bande:

Non

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

3/8 pouce

longueur totale:

30.48 mm

Ring Term, Heat Shrink, 12-10 AWG, 3/8"

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde à gaine thermorétractable 12 – 10 AWG, goujon de taille 3/8".