Panduit - Ring Term, Heat Shrink, 16-14 AWG, #8 St - PH14-8R-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Term, Heat Shrink, 16-14 AWG, #8 St

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983818051

Réf. Sonepar

00156081805

Réf. Fournisseur

PH14-8R-Q

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyéthylène (PE)

emballage en bande:

Non

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

longueur totale:

26.16 mm

Ring Term, Heat Shrink, 16-14 AWG, #8 St

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde thermorétractable 16 – 14 AWG, goujon de taille #8.