Panduit - Ring Term, Heat Shrink, 22-18 AWG, #10 S - PH18-10R-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983818020
Réf. Sonepar
00156081802
Réf. Fournisseur
PH18-10R-Q
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
0.5...1 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyéthylène (PE)
emballage en bande:
Non
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10
longueur totale:
27.43 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde thermorétractable 22 – 18 AWG, goujon de taille #10.


