Panduit - Ring Terminal, expanded nylon insulation - PN14-10RX-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5 
- section nominale - 1...2.5 mm² 
- forme de la plage - forme d'anneau 
- couleur de l'isolant - bleu 
- matériau - cuivre 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983800469
Réf. Sonepar
00156080046
Réf. Fournisseur
PN14-10RX-C
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
1...2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
long
plage AWG:
14...18
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10
Les Atouts de l'article:
La cosse Pan-Term™ PN14-10RX-C est une cosse ronde à isolation en polyamide. Elle présente une entrée de fil élargie pour accueillir le fil avec une plus grande épaisseur d'isolation. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, assurant la protection du joint de sertissage et une réduction de la tension pour des applications à vibrations élevées. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.


