Panduit - Ring Terminal, expanded nylon insulation - PN10-56RX-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983800766
Réf. Sonepar
00156080076
Réf. Fournisseur
PN10-56RX-L
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
section nominale:
4...6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
plage AWG:
12...12
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
5/16 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 12 – 10 AWG, taille goujon 5/16" (7,9 mm), isolation en polyamide, isolation expansée pour câble à large diamètre extérieur.