Panduit - Ring Terminal, heavy duty, non-insulated - P12-8HDR-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, heavy duty, non-insulated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 1.5...4 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983802791

Réf. Sonepar

00156080279

Réf. Fournisseur

P12-8HDR-D

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

1.5...4 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

16...12

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

longueur totale:

19.8 mm

Ring Terminal, heavy duty, non-insulated

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 16 - 12 AWG, taille de goujon #8, très résistante, sans isolation, conditionnement en vrac.