Panduit - Ring Terminal, heavy duty, vinyl insulat - PV12-10HDRB-2K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, heavy duty, vinyl insulat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 2.5...4 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983806881

Réf. Sonepar

00156080688

Réf. Fournisseur

PV12-10HDRB-2K

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

2.5...4 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Oui

plage AWG:

12...16

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

Ring Terminal, heavy duty, vinyl insulat

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde résistante, isolation en vinyle, douille d'isolation en plastique, 16 – 12 AWG, épaisseur 0,05 (1,27 mm) et taille de goujon #10.