Panduit - Ring Terminal, heavy duty, vinyl insulat - PV12-56HDRB-2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
section nominale - 1.3...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983806904
Réf. Sonepar
00156080690
Réf. Fournisseur
PV12-56HDRB-2K
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
section nominale:
1.3...6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Oui
plage AWG:
16...12
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
5/16 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde résistante, isolation en vinyle, douille d’isolation en plastique, 16 – 12 AWG, épaisseur 0,05 (1,27 mm) et taille de goujon 5/16" (7,9 mm).


