Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins - P18-10RHT6-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983805471

Réf. Sonepar

00156080547

Réf. Fournisseur

P18-10RHT6-M

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

16...22

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

nickelé

dimension de montant (imperial):

10

Ring Terminal, high temperature, non-ins

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ P18-10RHT6-M est une cosse ronde nickelée non isolée pour des applications à haute température. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, assurant la protection et une réduction de la tension du joint de sertissage en cas de vibrations élevées. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.