Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins - P10-8RHT6-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 2.5...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983805525

Réf. Sonepar

00156080552

Réf. Fournisseur

P10-8RHT6-D

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

2.5...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

nickelé

dimension de montant (imperial):

8

Ring Terminal, high temperature, non-ins

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde pour températures élevées, 12 – 10 AWG, taille de goujon #8, sans isolation, conditionnement en vrac.