Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins - P6-10RHT6-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

  • matière de l'isolant - sans

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983131228

Réf. Sonepar

00156313122

Réf. Fournisseur

P6-10RHT6-E

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

6...6

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

nickelé

dimension de montant (imperial):

10

Ring Terminal, high temperature, non-ins

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde pour températures élevées, 6 AWG, taille de goujon #10, sans isolation, conditionnement standard.