Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins - P6-56RHT6-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
matière de l'isolant - sans
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983131273
Réf. Sonepar
00156313127
Réf. Fournisseur
P6-56RHT6-E
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
6...6
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Oui
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
nickelé
dimension de montant (imperial):
5/16 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde pour températures élevées, 6 AWG, taille de goujon 5/16" (6,35 mm), sans isolation.


