Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins - P8-56RHT6-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, high temperature, non-ins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

  • matière de l'isolant - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983189694

Réf. Sonepar

00156318969

Réf. Fournisseur

P8-56RHT6-Q

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

8...8

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

nickelé

dimension de montant (imperial):

5/16 pouce

Ring Terminal, high temperature, non-ins

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde pour températures élevées, 8 AWG, taille de goujon 5/16" (6,35 mm), sans isolation.