Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Ring Terminal, KYNAR insulated, 18 - 14 - PK14-6R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, KYNAR insulated, 18 - 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983828593

Réf. Sonepar

00156082859

Réf. Fournisseur

PK14-6R-C

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3.5

section nominale:

1...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

autre

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

14...18

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

Ring Terminal, KYNAR insulated, 18 - 14

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ PK14-6R-C est une cosse ronde avec isolation KYNAR. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, assurant la protection du joint de sertissage et une réduction de la tension pour des applications à vibrations élevées. Le crantage du fût assure un bon contact des câbles et une résistance à l'arrachement maximale.