Panduit - Ring Terminal, KYNAR insulated, 18 - 14 - PK14-56R-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
matière de l'isolant - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983828678
Réf. Sonepar
00156382867
Réf. Fournisseur
PK14-56R-C
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
autre
plage AWG:
18...14
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé