Panduit - Ring Terminal, KYNAR insulated, 18 - 14 - PK14-4R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, KYNAR insulated, 18 - 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983828838

Réf. Sonepar

00156382883

Réf. Fournisseur

PK14-4R-C

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

autre

emballage en bande:

Non

plage AWG:

18...14

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

4

Ring Terminal, KYNAR insulated, 18 - 14

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 18-14 AWG, KYNAR isolé, # 4 goujon taille.