Panduit - Ring Terminal, KYNAR insulated, 22 - 16 - PK18-8R-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983828494
Réf. Sonepar
00156082849
Réf. Fournisseur
PK18-8R-C
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
0
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
autre
emballage en bande:
Non
plage AWG:
16...22
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
longueur totale:
22.61 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 22 – 16 AWG, isolation KYNAR, taille de goujon #8, conditionnement en vrac.