Panduit - Ring Terminal, large wire, expanded viny - PV8-8RX-TY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 10...0 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983422036
Réf. Sonepar
00156042203
Réf. Fournisseur
PV8-8RX-TY
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
10...0 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
plage AWG:
8...8
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
longueur totale:
38.1 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, gros câble, 8 AWG, taille de goujon #8, isolation vinyle étendu, conditionnement en vrac.