Panduit - Ring Terminal, large wire, KYNAR insulat - PK8-8R-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, large wire, KYNAR insulat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

  • matière de l'isolant - autre

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983282739

Réf. Sonepar

00156328273

Réf. Fournisseur

PK8-8R-T

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

autre

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Ring Terminal, large wire, KYNAR insulat