Panduit - Ring Terminal, large wire, KYNAR insulat - PK6-8R-T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme de la plage - forme d'anneau 
- couleur de l'isolant - bleu 
- matériau - cuivre 
- homologation DIN - Non 
- matière de l'isolant - autre 
Emballage et conditions
- 200 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983282760
Réf. Sonepar
00156328276
Réf. Fournisseur
PK6-8R-T
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
autre
emballage en bande:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé


