Panduit - Ring Terminal, large wire, non-insulated - P2-14R-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
section nominale - 35...0 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983870516
Réf. Sonepar
00156087051
Réf. Fournisseur
P2-14R-T
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
section nominale:
35...0 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
2...2
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
1/4 pouce
longueur totale:
39.4 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, gros câble, 2 AWG, taille de goujon 1/4", sans isolation, conditionnement en vrac.


