Panduit - Ring Terminal, large wire, non-insulated - P6-38R-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
section nominale - 16...0 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983870691
Réf. Sonepar
00156087069
Réf. Fournisseur
P6-38R-E
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
section nominale:
16...0 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
6...6
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
3/8 pouce
longueur totale:
33.8 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, gros câble, 6 AWG, taille de goujon 3/8", sans isolation, conditionnement standard.


