Panduit - Ring Terminal, large wire, non-insulated - P6-8R-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, large wire, non-insulated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 16...0 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983870714

Réf. Sonepar

00156087071

Réf. Fournisseur

P6-8R-T

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

16...0 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

6...6

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

longueur totale:

30.7 mm

Ring Terminal, large wire, non-insulated

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, gros câble, 6 AWG, taille de goujon #8, sans isolation, conditionnement en vrac.