Panduit - Ring Terminal, large wire, vinyl insulat - PV8-56R-QY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, large wire, vinyl insulat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • section nominale - 10...0 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983695119

Réf. Sonepar

00156000124

Réf. Fournisseur

PV8-56R-QY

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

section nominale:

10...0 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

plage AWG:

8...8

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

5/16 pouce

Ring Terminal, large wire, vinyl insulat

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, gros câble, 8 AWG, taille de goujon 5/16", vinyle isolé, conditionnement standard.