Panduit - Ring Terminal, large wire, vinyl insulat - PV2-56R-XY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0 
- section nominale - 0...0 mm² 
- forme de la plage - forme d'anneau 
- couleur de l'isolant - rouge 
- matériau - cuivre 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983695003
Réf. Sonepar
00156069500
Réf. Fournisseur
PV2-56R-XY
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
0
section nominale:
0...0 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
plage AWG:
2...2
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
5/16 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, gros câble, 2 AWG, taille de goujon 5/16", vinyle isolé, conditionnement standard.


