Panduit - Ring Terminal, large wire, vinyl insulat - PV6-56R-T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
section nominale - 16...0 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983871223
Réf. Sonepar
00156087122
Réf. Fournisseur
PV6-56R-T
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
section nominale:
16...0 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
plage AWG:
6...6
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
5/16 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, gros câble, 6 AWG, taille de goujon 5/16" (9,525 mm), isolation en vinyle, conditionnement en vrac.