Panduit - Ring Terminal, narrow tongue, nylon insu - PNF14-6RN-3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
section nominale - 2.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983811526
Réf. Sonepar
00156081152
Réf. Fournisseur
PNF14-6RN-3K
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3
section nominale:
2.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Oui
plage AWG:
16...14
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, plage étroite, isolation en polyamide, entrée en entonnoir, manchon en métal, 16 – 14 AWG, taille de goujon #6.


