Panduit - Ring Terminal, narrow tongue, nylon insu - PN10-10RN-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, narrow tongue, nylon insu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056023000

Réf. Sonepar

00156602300

Réf. Fournisseur

PN10-10RN-D

Marque

Panduit

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

plage AWG:

12...12

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

Ring Terminal, narrow tongue, nylon insu