Panduit - Ring Terminal, non-insulated, 14 - 10 AW - P10-6R-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5
section nominale - 2.5...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983802289
Réf. Sonepar
00156080228
Réf. Fournisseur
P10-6R-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3.5
section nominale:
2.5...6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
10...14
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
longueur totale:
19.8 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 12 – 10 AWG, taille de goujon #6, sans isolation, conditionnement standard.


