Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Ring Terminal, non-insulated, 14 - 10 AW - P10-12R-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, non-insulated, 14 - 10 AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983912872

Réf. Sonepar

00156391287

Réf. Fournisseur

P10-12R-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

2.5...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

14...10

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/2 pouce

Ring Terminal, non-insulated, 14 - 10 AW

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 14 – 10 AWG, taille de goujon 1/2", sans isolation.