Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Ring Terminal, non-insulated, 18 - 14 AW - P14-56R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, non-insulated, 18 - 14 AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983802241

Réf. Sonepar

00156080224

Réf. Fournisseur

P14-56R-C

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

section nominale:

1...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

14...18

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

5/16 pouce

longueur totale:

23.1 mm

Ring Terminal, non-insulated, 18 - 14 AW

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 18 – 14 AWG, taille de goujon 5/16", sans isolation, conditionnement standard.