Panduit - Ring Terminal, non-insulated, 26 - 22 AW - P22-2R-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0 
- section nominale - 0...0 mm² 
- forme de la plage - forme d'anneau 
- couleur de l'isolant - autre 
- matériau - cuivre 
Emballage et conditions
- 1000 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983890217
Réf. Sonepar
00156089021
Réf. Fournisseur
P22-2R-M
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
0
section nominale:
0...0 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
26...22
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
longueur totale:
13.2 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 26 – 22 AWG, taille de goujon #2, sans isolation, conditionnement en vrac.


