Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 16 - 14 - PN14-14R-3K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983806928
Réf. Sonepar
00156080692
Réf. Fournisseur
PN14-14R-3K
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Oui
plage AWG:
14...16
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
1/4 pouce
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, isolation en polyamide, manchon en métal, 16 – 14 AWG, taille de goujon 1/4".